HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ハンマードリル
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23856428
品番
DH14DSL(2LYPK)L
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
6.0
穴あけ能力(mm) コンクリート
3.4〜16
穴あけ能力(mm) 木工
18
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
長さ(mm)
276
幅(mm)
67
高さ(mm)
250(蓄電池装着時)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
付属品
6.0Ahリチウムイオン電池、急速充電器 UC18YDL・予備電池・ケース付
仕様
打撃力2段階切替機構付/内部圧力調整機構搭載/空打ち防止機構搭載
トラスコ品番
820-2731
質量(kg)
2.1
色
アグレッシブグリーン
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
強 (P):0〜1500/弱 (S):0〜750
寸法(幅W×長さL)(mm)
276×250
使用電池
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
14.4
保証期間
(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名
BSL1460
充電器形名
UC 18YSL2(冷却機能付)
カーボンブラシ番号(下二桁)
100
充電時間(分)
30
無負荷打撃数(min
-1
)
強 (P):0〜6200、弱 (S):0〜3100
打撃数(min
-1
[打撃/分])
SAVEモード:0〜3100、POWERモード:0〜6200
回転数(min
-1
[回/分])
(SAVEモード)0〜750、(POWERモード)0〜1500
振動3軸合成値(m/s
2
)
回転+打撃:10.7
商品タイプ
本体+バッテリ
1充電当たりの作業量
コンクリートビット Φ 10×30mm厚 6.0Ah(BSL1460)約96個/5.0Ah(BSL1450)約80個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23856428
DH14DSL(2LYPK)L
54839148
DH18DPB 2XPZ
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)