外寸(幅×奥行×高さ)(mm)272×215×106
色黒
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)4.14
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×106
外寸法・幅(mm)272
外寸法・高さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)215
有効内寸法・奥行(mm)177
有効内寸法・高さ(mm)94
有効内寸法・幅(mm)249