B&W
B&Wの 物品棚/収納用品
B&Wの ツールボックス/ツールバッグ
B&Wの 樹脂製(プラスチック)
OUTDOOR CASES TYPE4000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23856577
品番
BW0007Y
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
B&W OUTDOOR CASEは+80℃〜-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
色
黄
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
2.25
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
16.63
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
420×325×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
264
有効内寸法・高さ(mm)
164
有効内寸法・幅(mm)
384