※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23862817
品番
IDG10-02-PR
参考基準価格(税別)
¥64,080
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
付属品
(-) なし(標準)
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
10
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
100
流れ方向
(右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード