※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10V4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
注文コード
23863289
品番
IDG10V4-03D-R
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
10
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード