※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100LA
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23863334
品番
IDG100LA-N03-P
参考基準価格(税別)
¥212,360
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
100
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
300
基準露点温度(℃)
(L) -40
CADデータダウンロード