※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100V4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23863763
品番
IDG100V4-N04-R
参考基準価格(税別)
¥255,260
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
100
構成機器
(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)
1000
結合方式
(4) モジュラ結合
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード