※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20H
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23863797
品番
IDG20H-F02-P
参考基準価格(税別)
¥74,250
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
200
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード