※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23863858
品番
IDG20HM4-03D-P
参考基準価格(税別)
¥93,560
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
20
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
空気流量(L/min)
200
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード