※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23864138
品番
IDG3-F01B-P
参考基準価格(税別)
¥26,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
3
基準露点温度(℃)
(-) -20
空気流量(L/min)
25
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
CADデータダウンロード