※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HM4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23864199
品番
IDG3HM4-02C-P
参考基準価格(税別)
¥38,560
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)
25
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード