※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HV4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
ドレン排出
(J) ドレンガイド
注文コード
23864253
品番
IDG3HV4-02J-S
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(S) 露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(J) ドレンガイド
空気流量(L/min)
25
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード