※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3M4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23864323
品番
IDG3M4-F01-S
参考基準価格(税別)
¥36,140
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
3
基準露点温度(℃)
(-) -20
空気流量(L/min)
25
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(4) モジュラ結合
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
仕様
(S) 露点チェッカ付
CADデータダウンロード