※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23864463
品番
IDG30A-02-R
参考基準価格(税別)
¥82,940
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
300
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード