※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HA
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23864619
品番
IDG30HA-02-R
参考基準価格(税別)
¥82,940
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
基準露点温度(℃)
(H) -15
空気流量(L/min)
300
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
付属品
(-) なし(標準)
流れ方向
(R) (右→左)
CADデータダウンロード