※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23865206
品番
IDG5-F01B-S
参考基準価格(税別)
¥43,890
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(S) 露点チェッカ付
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
5
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
50
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード