※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23865215
品番
IDG5-01-PRS
参考基準価格(税別)
¥44,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
仕様
(PRS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
5
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
50
流れ方向
(右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード