※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HV4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23865319
品番
IDG5HV4-N02C-S
参考基準価格(税別)
¥61,930
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
(S) 露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
5
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)
50
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード