※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LAM4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23865888
品番
IDG50LAM4-F02C-PR
参考基準価格(税別)
¥130,410
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
50
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(F) G
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)
110
流れ方向
(右→左)
基準露点温度(℃)
(L) -40
CADデータダウンロード