※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23866247
品番
IDG60-F04B-PR
参考基準価格(税別)
¥163,130
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
600
流れ方向
(右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード