※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60M2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23866448 品番 IDG60M2-N04D
参考基準価格(税別)¥174,740 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(-) -20 空気流量(L/min)600 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合 ねじの種類(N) NPT 接続口径(04) 1/2 ドレン排出(D) N.O.オートドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする