※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SA
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23866466
品番
IDG60SA-N03-P
参考基準価格(税別)
¥161,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
60
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
50
基準露点温度(℃)
(S) -60
CADデータダウンロード