※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SAM4
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
注文コード
23866545
品番
IDG60SAM4-03D-PR
参考基準価格(税別)
¥182,710
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
60
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
空気流量(L/min)
50
流れ方向
(右→左)
基準露点温度(℃)
(S) -60
CADデータダウンロード