※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LA
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23866773
品番
IDG75LA-F04-R
参考基準価格(税別)
¥166,980
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
75
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
240
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(L) -40
CADデータダウンロード