※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SAV4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) 1/2 ドレン排出(-) マニュアルバルブ 構成機器(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ 注文コード23866983 品番IDG75SAV4-F04
参考基準価格(税別)¥188,650 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は接続口径・ドレン排出・構成機器など9種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(04) 1/2 ボディサイズ75 構成機器(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ ねじの種類(F) G ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)100 基準露点温度(℃)(S) -60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする