※サンプル画像 (一番左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23867166
品番
IDK02-100
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.2
使用流体
圧縮空気
材質
フッ素樹脂
外径(Φmm)
2
色
透明
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7