※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
1/4
1/4
3/8
1/2
圧力計
圧力計なし
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.7
0.02~0.2
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23867245
品番
20-AC20B-02C-V-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,720
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
排気機構
リリーフタイプ