MGQL12-30 ガイド付薄形シリンダ (MGQL12-3~) SMC 23872965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL12-3~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
23872965
品番
MGQL12-30
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8mm
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする