AC25B-02M2-6R-B モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC25B-Bシリーズ AC25B-02M2 SMC 23877614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-02M2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
流れ方向右→左
内容量1個注文コード23877614品番AC25B-02M2-6R-B
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ流れ方向右→左ボディサイズ25オートドレン仕様オートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする