※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23878138
品番
AC25B-03M2-6-B
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ボディサイズ
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ