曜日別特売
303-1569 ヘルメットロック KIJIMA(キジマ) 23878286

ヘルメットロック

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個BLK注文コード23878286品番303-1569
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

あれば便利なヘルメットロックを左側タンデムステップに装着。車体のイメージを損なわず、違和感なく装着。

BLKタイプ12V10W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36680366
2022-05-17
用途: 安価。

メーカーの品で安心感がある商品を安価で買えてとても助かります。

対象商品 : 36680357
2022-04-08
用途: バイクのヘルメットロック
電気・ガス・熱供給・水道業

これはパイプに簡単に取り付け出来ましたが緩めるのが大変

対象商品 : 36680393
2020-05-03
用途: ヘルメット ホルダー
鉱業

06年式のバンディット1200に使用しました。適合は1250 モデルですが問題なく使用できました。

対象商品 : 23878286
2019-10-14
用途: ヘルメットホルダーとして

nc700xの後付けヘルメットホルダーとして購入。
nc700xのタンク部分には他に荷物が入っていることが多く、なかなかヘルメットの固定場所が見つかりません。
これを購入することで普通にヘルメットをロックできて安心です。
作業も簡単で、おすすめ商品です。

対象商品 : 23878286
2019-02-23
用途: ヘルメットのロック
その他業種

流石に車種専用だけあって、ポン付けできました。サイドバニア使用時でも使え、作りもしっかりしていて大満足です。最近は、ヘルメットホルダーのない車種も多く不便することもありますが、このような専用商品を出してくれるKIJIMAに感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 36680366
2016-03-03
用途: ハンドルバーに取付
製造業

バイク/DS400にサイドバッグを取り付け、ヘルメットロックが使用出来なくなった事と、バイクのタンクがマットグレーで、ハンドル回りも黒のため、当該商品の筐体が黒なのを気に入り、購入・取付をしました。
当該商品の見た目や使用感には問題なく満足していますが、取付に使用している「ネジ」が、締め付けは出来ますが、取り外しが出来ない、マイナスネジの左側が削られた様な特殊なネジを使用しており、一度取り付けてしまうと取付場所を変更する事が出来ないため、「やや満足」の評価にしました。

対象商品 : 36680393
2013-04-05
用途: バイクへの取り付け
新栄モールド株式会社

スズキ バンディット1250への取り付けしました。
ヘルメットホルダーがシートを外さないと使えない車種なので、このホルダーを付けました。
穴ピッチもピッタリあってして、ボルトオンでした。
その他への干渉もまったくなく、非常に重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする