曜日別特売

キンバスパン #8/4 2000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻色番3264注文コード23883265品番#8/4 2000m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)2000番手8/4色番3264
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする