HSL100-14 シンクロック真空保存容器1.0L 協和工業 23887788

シンクロック真空保存容器1.0L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23887788品番HSL100-14
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。

容量(L)1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×14.5内寸(cm)約12×13(直径×高さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23887788
2020-10-11
用途: ナッツ入れで使用しています。

真空保存容器を使うのは初めてですが、中々いい商品だと思います。

対象商品 : 23887788
2020-08-14
用途: 休憩時用コーヒー豆の保存
国立大学法人東京農工大学

珈琲豆の保存に最適です。この容器に入れ、脱気し冷蔵庫にいれてます。

1が参考にしています
対象商品 : 23887788
2020-05-31
用途: コーヒー豆の焙煎後の酸化防止
その他業種

密閉度合いと操作が簡単である。インジケーターで真空後の状態が目視でき、有用な機能である。材質はポリスチレンで強固かつ割れにくく透明である。パッキン部はシリコーンゴムで密閉度が高い。ポンプ部はABS樹脂で蓋に一体化してあり、操作性が簡単である。押し込んで回し込むとポンプ部が蓋の上端と高さが揃い、箱の中に仕舞えて日光も遮断できる。保存性が大変良い。

2が参考にしています
対象商品 : 23887788
2018-09-26
用途: ナッツの保存
その他業種

蓋にポンプが内蔵されているので、いちいちポンプを探さなくて良いから便利。真空度が分かる簡単なインジケータが付いているから、抜けてきたらまたポンプを押せばよい。
しかしその心配はなかった、弁をしっかり押して完全に空気を入れないと開けるのに苦労するくらい真空度が保たれている。
もう少し小さいサイズが欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする