SI-50 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所) 23892184 SI-50 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所) 23892184 SI-50 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所) 23892184 SI-50 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所) 23892184 SI-50 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所) 23892184 SI-50 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所) 23892184

2WAYスチーム&アイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23892184 品番SI-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。
常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。
ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。
ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。

付属品給水カップ(50ml) 質量(kg)0.72(電源コード含む) 電源コード(m)約3 機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃ コードあり 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110 消費電力(VA、W)100-900、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 水タンク容量(mL)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする