SI-220 スチームアイロン SURE(石崎電機製作所) 23892209 SI-220 スチームアイロン SURE(石崎電機製作所) 23892209 SI-220 スチームアイロン SURE(石崎電機製作所) 23892209

スチームアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23892209 品番SI-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。
丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。
一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。
スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。
コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。

付属品給水カップ(100ml) 質量(g)約770 タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126 電源コード(m)約1.8 機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃ コードあり タンク容量(mL)約200 温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80〜200℃ 消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式滴下式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする