HDL2-HA4B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-HABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892358 HDL2-HA4B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-HABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892358 HDL2-HA4B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-HABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892358 HDL2-HA4B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-HABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892358

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-HABシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23892358 品番HDL2-HA4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

超高速10GbE環境に最適化されたハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。

用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID1 質量(kg)5.2 ブラック 消費電力(W)Typ:57、最大:113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×222×202 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15〜12、iOS13〜15、iPad14〜15、Android5.0〜12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数): 10GBASE-T/1000BASE-T×2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD、盗難防止機構:ケンジントンスロット、その他インターフェース:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
注意
※データ復旧サービスについて:購入より5年間(1年間ごとに1回まで合計5回)、データ復旧作業費用合計150万円まで
※重度障害の復旧の利用については条件があります。また、本サービスは復旧のお約束をするものではありません
※LANインターフェースを搭載しTCI/IP通信が正常に動作する機種のみ対応
※対応OS(日本語版のみ)はメーカーウエブサイトにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする