曜日別特売
HDL2-XA2B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892385

 

HDL2-XA2B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892385
HDL2-XA2B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892385
HDL2-XA2B Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892385

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード23892385品番HDL2-XA2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。
サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。
ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。

用途
高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)Typ:36、最大:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOSインターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hzメモリー容量2GBHDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時)伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応グリーン購入法適合LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
注意
※データ復旧サービスについて:購入より5年間(1年間ごとに1回まで合計5回)、データ復旧作業費用合計150万円まで
※重度障害の復旧の利用については条件があります。また、本サービスは復旧のお約束をするものではありません
※LANインターフェースを搭載しTCI/IP通信が正常に動作する機種のみ対応
※対応OS(日本語版のみ)はメーカーウエブサイトにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする