インバーターエンジン発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23897206 品番 EGI300
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥218,680
販売価格(税別)
198,800

移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約3.5時間

付属品プラグレンチ・+ドライバー 、オイルジョッキ、オイルジョウゴ、充電ケーブル 質量(kg)38.5 燃料タンク容量(L)8 連続運転時間(h)(1/4負荷〜定格負荷)約8.5〜3.5 グリーン購入法適合
取扱説明書:(8.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする