京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 発電機
京セラインダストリアルツールズの ガソリン発電機
京セラインダストリアルツールズの インバーター発電機
インバーターエンジン発電機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23897215
品番
EGI100
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約3.5時間
付属品
プラグレンチ、+ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル
質量(kg)
12.2
燃料タンク容量(L)
2.5
連続運転時間(h)
(1/4負荷〜定格負荷)約約6.9〜3.5
騒音レベル(dB(A))
1/4負荷〜定格負荷:58〜68.4
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(5.76MB)