※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(3) AC220 (AC230) リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803(C)) ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード23907014 品番VP517KY-4YZ1
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電圧・リード線取出方法・ブラケットなど10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(3) AC220 (AC230) リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803(C)) ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 流れ方向(-) 左 → 右 切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa) 使用流体空気 コネクタコネクタ付 マニュアル(-) ノンロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする