※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(3) AC220 (AC230)
リード線取出方法
(Y) DIN (EN175301-803(C))
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
23907023
品番
VP517KY-4Y1
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(3) AC220 (AC230)
リード線取出方法
(Y) DIN (EN175301-803(C))
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
流れ方向
(-) 左 → 右
切換方式
N.C.
シリーズ
(5) VP500
ポート数
3
圧力
(K) 高圧タイプ(1.0MPa)
使用流体
空気
コネクタ
コネクタ付
マニュアル
(-) ノンロック
CADデータダウンロード