※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(3) AC110 (AC115) リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803(C)) ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード23907118 品番VP517Y-3YO1
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は電圧・リード線取出方法・ブラケットなど24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 電圧(V)(3) AC110 (AC115) リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803(C)) ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタなし 切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気 流れ方向(-) 左 → 右 マニュアル(-) ノンロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする