※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形 ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード23907249 品番VP517Y-5DZ1-R
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は電圧・リード線取出方法・ブラケットなど24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気 流れ方向(R) 右 → 左 マニュアル(-) ノンロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする