※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(3) AC110 (AC115) リード線取出方法(D) DIN形 ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード23907486 品番VP717Y-3D1
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電圧・リード線取出方法・ブラケットなど18種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(3) AC110 (AC115) リード線取出方法(D) DIN形 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 切換方式N.C. シリーズ(7) VP700 ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気 流れ方向(-) 左 → 右 マニュアル(-) ノンロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする