曜日別特売
CE1D50-200-M9B ものさしくん CE1シリーズ CE1D50 SMC 23909884

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1D50

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード23909884品番CE1D50-200-M9B
参考基準価格(税別)¥89,760販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ケーブル長(m)(-) 0.5ストローク(mm)200リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする