曜日別特売
AR10-M5H-1Y-A レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC 23919316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Aシリーズ AR10

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定管接続口径(M5) M5×0.8圧力計(-) 圧力計なし注文コード23919316品番AR10-M5H-1Y-A
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(M5) M5×0.8流れ方向(-) 流れ方向:左→右ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ボディサイズ10ハンドル(Y) ハンドル上向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする