※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Aシリーズ AR30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
丸形圧力計(カラーゾーン付)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
右→左
左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23919815
品番
AR30-F03BG-1Y-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード