AR30-N02-1R-A レギュレータ AR-Aシリーズ AR30 SMC 23919833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Aシリーズ AR30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計(-) 圧力計なし
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード23919833品番AR30-N02-1R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,070
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定ボディサイズ30ねじの種類(N) NPTハンドル(-) ハンドル下向き取付け方法(-) 取付オプションなし流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする