※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Aシリーズ AR30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
(-) 圧力計なし
圧力計なし
丸形圧力計(カラーゾーン付)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
右→左
左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23919858
品番
AR30-N02H-Z-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,070
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) ハンドル下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード