※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01EH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23920479
品番
AR20-F01EH-1N-B
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード